Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3074193 Q12RP6RQ3 - 3074193

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3074193 Q12RP6RQ3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 2000 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084254

Artikelnummer

TUK3074193

Herstellernummer

3074193

Hersteller

TUK

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

26.6 mm

Länge des Sensors:

12 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Reaktionszeit:

1.3 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Serie WORLD-BEAM Q12: Ricevitore; Portata: 2 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: DO; 1 PNP; 150 mm (6 pollici) Pigtail M8 a 3 pin QD