Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3074123 Q12AB6FF50Q5 - 3074123

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3074123 Q12AB6FF50Q5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...50 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084223

Artikelnummer

TUK3074123

Herstellernummer

3074123

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...50 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

50 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

26.6 mm

Länge des Sensors:

12 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Reaktionszeit:

0.85 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Serie WORLD-BEAM Q12: Campo fisso; Intervallo: Cutoff 50 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: LO (Light Operate) Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD