TURCK BANNER SRL - TUK3073690 BRT-84X84A - 3073690
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Breite - 84 mm
Höhe - 84 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007084186
Artikelnummer
TUK3073690
Herstellernummer
3073690
Hersteller
TUK
Form:
quadratisch
Breite:
84 mm
Höhe:
84 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Target retroriflettente: quadrato 84 x 84 mm; fattore di riflettività: 2,0; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - foro per vite per il montaggio


