Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073662 MQDEC2-415 - 3073662

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084162

Artikelnummer

TUK3073662

Herstellernummer

3073662

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo: M12 a terminazione singola; connettore femmina dritto a 4 pin; guaina in PVC nero schermato 4x22 da 5 m (16,4 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato