Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3073551 LS2TP30-1200Q88 - 3073551

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3073551 LS2TP30-1200Q88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 25.4 mm

  • Höhe des Sensors - 1264 mm

  • Länge des Sensors - 31.8 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084155

Artikelnummer

TUK3073551

Herstellernummer

3073551

Hersteller

TUK

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

25.4 mm

Höhe des Sensors:

1264 mm

Länge des Sensors:

31.8 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

140 mA

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

22 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

15 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Schutzfeldhöhe:

1200 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

EZ-SCREEN TIPO 2; Uscita TRIP; Coppia E/R; Risoluzione 30 mm; Area definita 1200 mm; Portata 15 m; Alloggiamento giallo; QD integrale M12 a 8 pin; Hardware di montaggio incluso