TURCK BANNER SRL - TUK3073546 LS2TP30-450Q88 - 3073546
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 450 mm
Höhe des Sensors - 515 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 140 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 15 m
Packung
1 ST
EAN
2000007084148
Artikelnummer
TUK3073546
Herstellernummer
3073546
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
450 mm
Höhe des Sensors:
515 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
140 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
15 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
31.8 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
25.4 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
14 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0.5 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2


