Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073540 LS2TR30-1050Q8 - 3073540

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3073540 LS2TR30-1050Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 1050 mm

  • Höhe des Sensors - 1114 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 90 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 15 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084131

Artikelnummer

TUK3073540

Herstellernummer

3073540

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

1050 mm

Höhe des Sensors:

1114 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

90 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

15 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Länge des Sensors:

31.8 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

25.4 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

21 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

LS2TR30-1050Q8 EZS TIPO2 R TRIP 30 mm x 1050 mm