TURCK BANNER SRL - TUK3073252 CSB-M1281M1281 - 3073252
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschirmt - ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -40...105 °C
Bemessungsstrom In - 2 A
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007084100
Artikelnummer
TUK3073252
Herstellernummer
3073252
Hersteller
TUK
Geschirmt:
ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Bemessungsstrom In:
2 A
Schutzart (IP):
IP67