TURCK BANNER SRL - TUK3073240 QS18VN6LLPQ8 - 3073240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 10000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000007084094
Artikelnummer
TUK3073240
Herstellernummer
3073240
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
ja
Reaktionszeit:
0.7 ms
Durchmesser Sensor:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49.5 mm
Länge des Sensors:
31.1 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Schutzart (NEMA):
4X


