Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073039 QS18VN6LDQ8 - 3073039

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...300 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Max. Schaltabstand - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007084018

Artikelnummer

TUK3073039

Herstellernummer

3073039

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...300 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Max. Schaltabstand:

300 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

49.5 mm

Länge des Sensors:

31.1 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.7 ms

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Serie WORLD-BEAM QS18: Laser diffuso; Portata: 300 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: NPN complementare a stato solido; QD integrale M12 a 4 pin