TURCK BANNER SRL - TUK3072506 Barriera MINI-ARRAY, Ricevitore 1819 mm - 3072506
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Schutzfeldhöhe - 1819 mm
Höhe des Sensors - 1908 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 13.5 m
Auflösung des Lichtvorhangs - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488725068
Artikelnummer
TUK3072506
Herstellernummer
3072506
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Schutzfeldhöhe:
1819 mm
Höhe des Sensors:
1908 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
13.5 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
19 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
16...30 V
Länge des Sensors:
38.2 mm
Spannungsart:
DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
38.1 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (NEMA):
4X