Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072476 QT50UVR3WQ - 3072476

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072476 QT50UVR3WQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Messbereich Länge - 200...8000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083967

Artikelnummer

TUK3072476

Herstellernummer

3072476

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Messbereich Länge:

200...8000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

48...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Serie di tensione universale QT50U: modalità di prossimità; portata: 200 mm - 8 m; ingresso: 85-264 V CA 50/60 Hz/da 48 a 250 V CC; uscita: relè elettromeccanico SPDT; QD integrale mini-style a 5 pin