TURCK BANNER SRL - TUK3072440 SLSCP14-900Q88 - 3072440
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 900 mm
Höhe des Sensors - 971 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 375 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 6 m
Packung
1 ST
EAN
2000007083820
Artikelnummer
TUK3072440
Herstellernummer
3072440
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
900 mm
Höhe des Sensors:
971 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
375 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
6 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
45.2 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
32 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0.5 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


