Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3072436 SLSCP14-300Q88 - 3072436

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 36 mm

  • Höhe des Sensors - 372 mm

  • Länge des Sensors - 45.2 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083806

Artikelnummer

TUK3072436

Herstellernummer

3072436

Hersteller

TUK

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

372 mm

Länge des Sensors:

45.2 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

375 mA

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

15 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

6 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Schutzfeldhöhe:

300 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Coppia a cascata EZ-SCREEN; Risoluzione: 14 mm; Portata: 6 m (20 piedi); Area definita: 300 mm (11,8 pollici); Lunghezza alloggiamento: 372 mm (14,6 pollici); Connessione: connettore M12 a 8 pin; Emettitore: nessun ingresso di prova