TURCK BANNER SRL - TUK3072398 SLSP30-1800Q88 - 3072398
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 36 mm
Höhe des Sensors - 1869 mm
Länge des Sensors - 45.2 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007083783
Artikelnummer
TUK3072398
Herstellernummer
3072398
Hersteller
TUK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
1869 mm
Länge des Sensors:
45.2 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
375 mA
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
32 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
18 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0.5 V
Schutzfeldhöhe:
1800 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65


