Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3072397 SLSP30-1650Q88 - 3072397

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 36 mm

  • Höhe des Sensors - 1719 mm

  • Länge des Sensors - 45.2 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083776

Artikelnummer

TUK3072397

Herstellernummer

3072397

Hersteller

TUK

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

1719 mm

Länge des Sensors:

45.2 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

375 mA

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

30 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

18 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Schutzfeldhöhe:

1650 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Coppia EZ-SCREEN; Risoluzione: 30 mm; Portata: 18 m (60 piedi); Area definita: 1650 mm (65,0 pollici); Lunghezza alloggiamento: 1719 mm (67,7 pollici); Connessione: connettore M12 a 8 pin; Emettitore: nessun ingresso di prova