Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072396 SLSP30-1500Q88 - 3072396

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 1500 mm

  • Höhe des Sensors - 1569 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 375 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 18 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083769

Artikelnummer

TUK3072396

Herstellernummer

3072396

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

1500 mm

Höhe des Sensors:

1569 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

375 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

18 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Länge des Sensors:

45.2 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

27 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Coppia EZ-SCREEN; Risoluzione: 30 mm; Portata: 18 m (60 piedi); Area definita: 1500 mm (59,1 pollici); Lunghezza alloggiamento: 1569 mm (61,8 pollici); Connessione: connettore M12 a 8 pin; Emettitore: nessun ingresso di prova