Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072392 SLSP30-900Q88 - 3072392

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 900 mm

  • Höhe des Sensors - 971 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 375 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 18 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083745

Artikelnummer

TUK3072392

Herstellernummer

3072392

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

900 mm

Höhe des Sensors:

971 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

375 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

18 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Länge des Sensors:

45.2 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

19 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Coppia EZ-SCREEN; Risoluzione: 14 mm; Portata: 6 m (20 piedi); Area definita: 900 mm (35,5 pollici); Lunghezza alloggiamento: 970 mm (38,2 pollici); Connessione: M12 QD a 8 pin