Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3071817 LX24RQ - 3071817

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3071817 LX24RQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 599 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 646.8 mm

  • Reichweite des Schutzfeldes - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083523

Artikelnummer

TUK3071817

Herstellernummer

3071817

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

599 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

646.8 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

2 m

Länge des Sensors:

31.8 mm

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

25.4 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Serie LX: Ricevitore; Portata standard; Portata: Normale 300 mm - 2 m; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD