TURCK BANNER SRL - TUK3071744 Q60VR3LAF1400Q1 - 3071744
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...1400 mm
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 1400 mm
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007083493
Artikelnummer
TUK3071744
Herstellernummer
3071744
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...1400 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
1400 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
91.8 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-10...45 °C
Reaktionszeit:
15 ms
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


