TURCK BANNER SRL - TUK3071740 QS30RRX - 3071740
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 213000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Vorausfallmeldung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007083479
Artikelnummer
TUK3071740
Herstellernummer
3071740
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
213000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Vorausfallmeldung:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
52.7 mm
Länge des Sensors:
51.8 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
5 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
875 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
4X


