Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3071560 QS30ARX - 3071560

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 213000 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083455

Artikelnummer

TUK3071560

Herstellernummer

3071560

Hersteller

TUK

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

213000 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

22 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Reaktionszeit:

5 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

875 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM QS30: Ricevitore ad alta potenza; Portata: 213 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: LO (Light Operate) Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; Cavo da 2 m (6,5 piedi) (LAVAGGIO AUTO)