Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3071559 QS30EX - 3071559

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 213000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083448

Artikelnummer

TUK3071559

Herstellernummer

3071559

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

213000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Vorausfallmeldung:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

22 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

30 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

875 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM QS30: Emettitore ad alta potenza; Portata: 213 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: non applicabile; Cavo da 2 m (6,5 piedi) (LAVAGGIO AUTO)