TURCK BANNER SRL - TUK3071324 QS186LEQ5 - 3071324
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 30000 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
2000007083400
Artikelnummer
TUK3071324
Herstellernummer
3071324
Hersteller
TUK
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
30000 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
31.1 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6


