Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3071204 BRT-92X92CB - 3071204

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3071204 BRT-92X92CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083387

Artikelnummer

TUK3071204

Herstellernummer

3071204

Hersteller

TUK

Form:

quadratisch

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Target retroriflettente: quadrato 100 x 100 mm; fattore di riflettività: 3,0; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - foro per vite per il montaggio