TURCK BANNER SRL - TUK3067508 VTBP6LQ - 3067508
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...30 V
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Umgebungstemperatur - -20...50 °C
Packung
1 ST
EAN
2000006314116
Artikelnummer
TUK3067508
Herstellernummer
3067508
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
43.2 mm
Höhe des Sensors:
59.9 mm
Länge des Sensors:
48 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
13


