TURCK BANNER SRL - TUK3067494 BRT-40X20AM - 3067494
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 20 mm
Höhe - 30 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007083295
Artikelnummer
TUK3067494
Herstellernummer
3067494
Hersteller
TUK
Form:
rechteckig
Breite:
20 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Target retroriflettente: rettangolare 30 x 20 mm; microprisma - fattore di riflettività: 1,2; temperatura massima = 60 gradi C; plastica - foro per vite per montaggio


