Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3067223 OTBVP6LQDH - 3067223

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3067223 OTBVP6LQDH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Umgebungstemperatur - -20...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083257

Artikelnummer

TUK3067223

Herstellernummer

3067223

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

43.2 mm

Höhe des Sensors:

59.9 mm

Länge des Sensors:

48 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

13

Serie OTB: pulsante touch ad azione momentanea con FC nero; ingresso: 10-30 V cc; alloggiamento superiore: policarbonato; uscita: PNP complementare; QD integrale M12 a 4 pin