TURCK BANNER SRL - TUK3066459 QS18VN6DQ8 - 3066459
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...450 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Max. Schaltabstand - 450 mm
Packung
1 ST
EAN
2000006304384
Artikelnummer
TUK3066459
Herstellernummer
3066459
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...450 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Max. Schaltabstand:
450 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Infrarotlicht
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49.5 mm
Länge des Sensors:
31.1 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reaktionszeit:
0.6 ms
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C


