Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3064634 R55FQ - 3064634

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3064634 R55FQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Breite des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083189

Artikelnummer

TUK3064634

Herstellernummer

3064634

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

97 mm

Länge des Sensors:

25 mm

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

R55 Color Mark: fibra di vetro con LED a infrarossi; intervallo: dipende dalla fibra; ingresso: 10-30 V cc; uscite: bipolare NPN/PNP; QD integrale M12 a 5 pin