Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3064584 QS18VP6RQ5 - 3064584

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083172

Artikelnummer

TUK3064584

Herstellernummer

3064584

Hersteller

TUK

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

34.5 mm

Länge des Sensors:

31.1 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Reaktionszeit:

0.75 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

6

Serie WORLD-BEAM QS18: Ricevitore; Portata: 20 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP a stato solido complementare; QD a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)