Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3064582 QS186EQ5 - 3064582

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083165

Artikelnummer

TUK3064582

Herstellernummer

3064582

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Vorausfallmeldung:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

15 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

34.5 mm

Länge des Sensors:

31.1 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM QS18: Emettitore; Portata: 20 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: non applicabile; QD a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)