Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3063189 QS18VP6DQ5 - 3063189

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...450 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 450 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083066

Artikelnummer

TUK3063189

Herstellernummer

3063189

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...450 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

450 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

34.5 mm

Länge des Sensors:

31.1 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.6 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Serie WORLD-BEAM QS18: Diffusa; Gamma: 450 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP a stato solido complementare; QD a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)