Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3063188 QS18VP6LPQ5 - 3063188

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 3500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007083059

Artikelnummer

TUK3063188

Herstellernummer

3063188

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

3500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

ja

Reaktionszeit:

0.6 ms

Durchmesser Sensor:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

34.5 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Schutzart (NEMA):

4X

WORLD-BEAM: Polarizzato Retro; Portata: 3,5 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: PNP complementare; 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD