TURCK BANNER SRL - TUK3061642 fotoelettrico QS18 Diffuso 16mm PNP cavo - 3061642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...16 mm
Max. Schaltabstand - 16 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
0662488616427
Artikelnummer
TUK3061642
Herstellernummer
3061642
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...16 mm
Max. Schaltabstand:
16 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
31.1 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
0.6 ms
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V


