TURCK BANNER SRL - TUK3061631 QS18VP6LPQ - 3061631
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 3500 mm
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Packung
1 ST
EAN
2000007083011
Artikelnummer
TUK3061631
Herstellernummer
3061631
Hersteller
TUK
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
3500 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
31.1 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Reaktionszeit:
0.6 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


