Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3061324 MQDC-615RA - 3061324

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3061324 MQDC-615RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007082991

Artikelnummer

TUK3061324

Herstellernummer

3061324

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

8

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo: M12 a terminazione singola; femmina ad angolo retto a 6 pin; guaina in PVC nero 6x24 da 5 m (16,4 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato