TURCK BANNER SRL - TUK3058978 BRT-80X50C - 3058978
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 72 mm
Breite - 42 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007082953
Artikelnummer
TUK3058978
Herstellernummer
3058978
Hersteller
TUK
Form:
rechteckig
Höhe:
72 mm
Breite:
42 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Target retroriflettente: rettangolare 80 x 50 mm; fattore di riflettività: 1,4; temperatura massima = 60 gradi C; plastica - due fori per viti per il montaggio


