TURCK BANNER SRL - TUK3058008 R55FVQ - 3058008
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Breite des Sensors - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007082939
Artikelnummer
TUK3058008
Herstellernummer
3058008
Hersteller
TUK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
97 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


