Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3056914 MQDC-615 - 3056914

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3056914 MQDC-615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 6

  • Kabellänge - 4.57 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007082922

Artikelnummer

TUK3056914

Herstellernummer

3056914

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

6

Kabellänge:

4.57 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo: M12 a estremità singola; femmina dritta a 6 pin; guaina in PVC nero 6x24 da 4,57 m; dado di accoppiamento in ottone nichelato