TURCK BANNER SRL - TUK3056568 SL30VB6VYQ - 3056568
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007082908
Artikelnummer
TUK3056568
Herstellernummer
3056568
Hersteller
TUK
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
18.8 mm
Höhe des Sensors:
52.1 mm
Länge des Sensors:
72.1 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reichweite des Schutzfeldes:
0.03 m
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X