TURCK BANNER SRL - TUK3055750 EM-F-7G - 3055750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Breite - 22.5 mm
Höhe - 82 mm
Tiefe - 118 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007082861
Artikelnummer
TUK3055750
Herstellernummer
3055750
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
118 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Leistungsaufnahme:
3.8 W
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V


