Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3054314 Q45VR3LPQ - 3054314

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007082793

Artikelnummer

TUK3054314

Herstellernummer

3054314

Hersteller

TUK

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

44.5 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

104.9 mm

Länge des Sensors:

57.9 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reaktionszeit:

15 ms

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Serie Q45: Retro polarizzato; Portata: da 0,15 a 6 m; Ingresso: 12-250 V cc / 24-250 V ca; Uscita: relè elettromeccanico SPDT; Mini QD integrale a 5 pin