TURCK BANNER SRL - TUK3054308 Q45VR3DQ - 3054308
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...450 mm
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 450 mm
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007082779
Artikelnummer
TUK3054308
Herstellernummer
3054308
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...450 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
450 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
104.9 mm
Länge des Sensors:
57.9 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
15 ms
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...250 V


