TURCK BANNER SRL - TUK3053994 Q453E - 3053994
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...250 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 60000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Packung
1 ST
EAN
2000007082762
Artikelnummer
TUK3053994
Herstellernummer
3053994
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...250 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Vorausfallmeldung:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Durchmesser Sensor:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
4X


