TURCK BANNER SRL - TUK3053982 Q45VR3R - 3053982
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 60000 mm
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007082755
Artikelnummer
TUK3053982
Herstellernummer
3053982
Hersteller
TUK
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
92.1 mm
Länge des Sensors:
54.2 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
15 ms
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


