Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3053732 SME312FPQD - 3053732

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3053732 SME312FPQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusebauform - Quader

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007082724

Artikelnummer

TUK3053732

Herstellernummer

3053732

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

MINI-BEAM EXPERT: Fibra ottica in plastica rossa visibile; Gamma: dipende dalla fibra; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 4 pin