Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3052907 PVA225P6Q - 3052907

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 266.4 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...30 V

  • Länge des Sensors - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007082717

Artikelnummer

TUK3052907

Herstellernummer

3052907

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP64

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

266.4 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Länge des Sensors:

15 mm

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Schutzart (NEMA):

2

Serie PVA: coppia di array da 225 mm - emettitore/ricevitore; portata: 2 m; ingresso: 12-30 V cc; uscita: 1 PNP (sul ricevitore); connettore a spirale M12 QD