Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3051917 PVA100P6RQ - 3051917

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 137.8 mm

  • Länge des Sensors - 15 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007082649

Artikelnummer

TUK3051917

Herstellernummer

3051917

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

137.8 mm

Länge des Sensors:

15 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP64

Schutzart (NEMA):

2

Serie PVA: Array da 100 mm - Ricevitore; Portata: 2 m; Ingresso: 12-30 V cc; Uscita: 1 PNP programmabile per LO/DO; QD a spirale M12