TURCK BANNER SRL - TUK3051913 PVA100P6EQ - 3051913
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 137.8 mm
Länge des Sensors - 15 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007082625
Artikelnummer
TUK3051913
Herstellernummer
3051913
Hersteller
TUK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
137.8 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP64
Schutzart (NEMA):
2


